Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno28 mm
- Tamaño del orificio1.1024 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.1540 pulg.
- Diámetro exterior1.8900 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x16
- Peso0.310 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tornillo de abrazadera forjadoM6x16
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Número de catálogo del fabricanteMSP-28-SS
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901575
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm