Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno42 mm
- Tamaño del orificio1.6535 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.1540 pulg.
- Diámetro exterior2.8740 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso0.330 lb
- Ancho19 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjadoM8x25
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Número de catálogo del fabricanteMSP-42-A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901603
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm