Motion
MSP-65-SS
Ruland MSP-65-SS - Collarín del eje, dos piezas, orificio 65mm, OD 93mm, W 19mm, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02337488
No. Fabricante MSP-65-SS
Precio467.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MSP-65-SS - Collarín del eje, dos piezas, orificio 65mm, OD 93mm, W 19mm, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02337488
No. Fabricante MSP-65-SS
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
Precio467.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Tamaño del orificio
    2.5591 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    3.9290 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6610 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x25
  • Peso
    1.140 lb
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M8x25
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Número de catálogo del fabricante
    MSP-65-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452901628
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSP-65-SS COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle