Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Orificio - Lado 120 mm
- Orificio - Lado 220 mm
- Tamaño del orificio0.7870 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.9250 pulg.
- Llavero - Lado 16 mm
- Llavero - Lado 26 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Longitud total65 mm
- Desalineación paralela0.00 mm
- Ubicación del tornillo15.4 mm
- Tamaño del tornilloM6
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
- Peso1.21 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de dos piezas con chaveta
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- Tipo de tornillo / MaterialAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch®
- SerieMSPC
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Capacidad de par81 pies-libras
- UPC_NO63452901681
Descripción general
Descripción del fabricante
MSPC-20-20-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS