Motion
MSPX-10-10-F
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPX, óxido negro, 1215 Acero sin plomo, calibre - Lateral 1: 10 mm, calibre - Lateral 2: 10 mm
Artículo MI #02337531
No. Fabricante MSPX-10-10-F
Precio141.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie MSPX, óxido negro, 1215 Acero sin plomo, calibre - Lateral 1: 10 mm, calibre - Lateral 2: 10 mm
Artículo MI #02337531
No. Fabricante MSPX-10-10-F
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
Precio141.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.00 mm
  • Orificio - Lado 1
    10 mm
  • Orificio - Lado 2
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3940 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.2990 pulg.
  • Diámetro exterior
    29 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Desalineación paralela
    0.00 mm
  • Ubicación del tornillo
    10.6 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 / +.012 mm
  • Material de acoplamiento
    1215 Acero sin plomo
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono 1215
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Tipo de tornillo / Material
    Acero aleado con Nypatch®
  • Serie
    MSPX
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • Capacidad de par
    77 pies-libras
  • UPC_NO
    63452901759

Descripción general

Descripción del fabricante
MSPX-10-10-F ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like