Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 15 mm
- Orificio - Lado 24 mm
- Longitud a través del orificio0.4170 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.20 mm
- Diámetro exterior15 mm
- Longitud total22 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM2
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.025 / -.000 mm
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de hacesCuatro haces
- Temperatura de funcionamiento-40 a +350 °F
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par0.89 pies-libras
- Rigidez torsional2.52 N-m/grado
- UPC_NO63452905503