Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 18 mm
- Orificio - Lado 25 mm
- Longitud a través del orificio0.5000 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Peso0.091 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Número de haces6
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par1.34 pies-libras
- Rigidez torsional2.430 N-m/grado
- UPC_NO63452903165