Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.3125 pulg.
- Orificio - Lado 20.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6950 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
- Peso0.54 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de hacesCuatro haces
- Temperatura de funcionamiento-40 a +350 °F
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par5 pies-libras
- Rigidez torsional0.056 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452904986