Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial3100 lb
- Diámetro interno3.9375 pulg.
- Tamaño del orificio3.9375 pulg.
- Tornillo de fijación forjado1/2-13x5/8 pulg.
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-13x5/8
- Peso3.030 lb
- Ancho1.1250 pulg.
Detalles
- Tolerancia al orificio+.0010 / +.004 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- FinalizarÓxido negro
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoSC
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901979
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.