Motion
F30-06M
Filtro de la línea de aire principal - 5 micras, 316 scfm, 3/4 NPT puertos, recipiente transparente, drenaje manual, con protector
Artículo MI #02338670
No. Fabricante F30-06M
Precio429.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de la línea de aire principal - 5 micras, 316 scfm, 3/4 NPT puertos, recipiente transparente, drenaje manual, con protector
Artículo MI #02338670
No. Fabricante F30-06M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio429.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    249 mm
  • Ancho general
    117 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Material del recipiente
    Cuenco transparente
  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Flujo de aire máximo
    316 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F30-06M 3/4

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"