Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg., 13 mm
- Tamaño de la entrada1/4 NPT in
- Longitud total13.4 pulg.
- Peso de la herramienta6.6 lb
Detalles
- Consumo de aire30 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Estilo de mangoMango en D
- Caballos de fuerza1.0 CV
- Velocidad máxima550 rpm
- Clasificación de potencia1 CV
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO781150086679
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
Descripción general
- Mango en D
- Inicio del disparador
- Escape lateral
- Entrada de aire giratoria
- Mango de soporte
- Mandril de tres mordazas
- Velocidad: 550 rpm