Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Diámetro de la banda1 pulg.
- Ancho de banda1 pulg.
- Peso0.009 lb
Detalles
- Material abrasivo- Cerámica - Óxido de aluminio cerámico
- Material de apoyoPaño
- Herramienta compatibleAfilador de troqueles, rueda de pulido de amortiguación de caucho, rueda expansora ranurada de caucho
- Número de grano80
- Número de stock del fabricante60900001946
- Número de Upc del fabricante00051144807741
- RPM Máx.18000 rpm
- UPC_NO00051144807741
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
- La mezcla de cerámica/óxido de aluminio ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mayor rendimiento que los abrasivos tradicionales al lijar sobre sustratos de madera blanca y metal
- El soporte de algodón duradero resiste el lijado y el rectificado agresivos
- La ayuda de rectificado reduce las temperaturas de rectificado para procesos que implican aleaciones sensibles al calor como el acero inoxidable y las aleaciones de níquel
- La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.