Motion
BSB4072DUH G-73

BARDEN (SCHAEFFLER)
BSB4072DUH G-73

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 40 mm, 72 mm OD, 15 mm Ancho, C0, abierto
Artículo MI #02342296
No. Fabricante BSB4072DUH G-73
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BARDEN (SCHAEFFLER)
BSB4072DUH G-73

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 40 mm, 72 mm OD, 15 mm Ancho, C0, abierto
Artículo MI #02342296
No. Fabricante BSB4072DUH G-73
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BSB4072DUH G-73
  • Tipo dúplex
    Cara a cara
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +160 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    49 kN
  • Serie
    BSB
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100

Descripción general

Descripción del fabricante
BSB4072DUH G-73
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"