Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.00 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.12 x 5-1/4 x 8.88 pulg.
- Altura de la carcasa8.88 pulg.
- Longitud de la carcasa8.12 pulg.
- Ancho de la carcasa5.25 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- RPM máximas de salidaEntrada de 87.500 a 1750 rpm
- Par de salida máximo3584 pulg-lbs a 100 rpm
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación20:1
- Peso1.80 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante64832-OLD
- Número de Upc del fabricante781711648322
- Potencia de entrada máxima3.140 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1250 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711648322