Motion
730-25-G

BOSTON GEAR
730-25-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda
Artículo MI #02351995
No. Fabricante 730-25-G
Precio3,063.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
730-25-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida izquierda
Artículo MI #02351995
No. Fabricante 730-25-G
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
Precio3,063.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Peso
    55.10 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    64835-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711648353

Descripción general

Descripción del fabricante
730-25-G REDUCTOR