Motion
WZ1/2L-X46CR13

INA (SCHAEFFLER)
WZ1/2L-X46CR13

Eje de corte a longitud - Acero inoxidable, diámetro de 0,500 pulg., longitud total C.T.L., 54 a 56 HRC, clase - L
Artículo MI #02355888
No. Fabricante WZ1/2L-X46CR13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
WZ1/2L-X46CR13

Eje de corte a longitud - Acero inoxidable, diámetro de 0,500 pulg., longitud total C.T.L., 54 a 56 HRC, clase - L
Artículo MI #02355888
No. Fabricante WZ1/2L-X46CR13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Nominal Diámetro  
    0,500 pulg.
  • Longitud total
    C.T.L.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    54 a 56 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Serie
    WZ
  • Estilo de eje
    Cortar a la longitud
  • Clase de tolerancia
    Clase - L

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE WZ1/2"L-X46CR13
  • Carreras de alta precisión para sistemas de guía lineal económicos
  • Fabricado con acero resistente a la corrosión según ISO 683-17 y EN 10 880
  • Se puede diseñar para incluir orificios roscados radiales o axiales, así como configuraciones de extremos especiales
  • También disponible en acero estándar y acero estándar con revestimiento de cromo duro
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
Los clientes también compraron