Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10
- Longitud12 pulg.
- Grosor26.00 mil
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea1
- AplicaciónFabricación, procesamiento de alimentos, fabricación de baterías, procesamiento de pulpa de papel, chorreado de arena, aplicaciones de chorreado de gránulos, manipulación de combustible, refinerías, mampostería, hormigón y protección de cromo hexavalente
- Material de recubrimientoResistente a productos químicos; resistente al agua
- ColorNegro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Características y beneficios• Sumergido en neopreno de primera calidad para una calidad y durabilidad superiores y proporciona protección contra ácidos, cáusticos, aceites, grasas y muchos disolventes • Proporciona una excelente protección integral contra peligros físicos como la abrasión y el corte • El acabado rugoso es excelente para aplicaciones en las que se requiere un buen agarre en mojado • Sanitized®
- Patrón de agarreArrugado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoFranela
- Material del forroAlgodón
- MaterialNeopreno
- Línea de productosToma Neo
- Estándares cumplidosCE 0123, EN 388 3332, EN 388 3321, EN 388 3221,
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO038054466206
Descripción general
- Sumergido en neopreno de primera calidad para una calidad y durabilidad superiores y proporciona protección contra ácidos, cáusticos, aceites, grasas y muchos disolventes
- Proporciona una excelente protección integral contra peligros físicos como la abrasión y el corte
- El acabado rugoso es excelente para aplicaciones en las que se requiere un buen agarre en húmedo
- Sanitized®