Motion
7712R-10
Guantes resistentes a productos químicos, 18 mil, Sz L, PR
Artículo MI #02360881
No. Fabricante 7712R-10
Precio7.53 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos, 18 mil, Sz L, PR
Artículo MI #02360881
No. Fabricante 7712R-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.53 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud  
    12 pulg.
  • Grosor
    18.00 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    2
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Aplicación
    Fabricación, servicios públicos, fabricación de baterías, procesamiento de pulpa de papel, chorreado de arena, aplicaciones de chorreado de gránulos, manipulación de combustible, refinerías, mampostería, hormigón, protección de cromo hexavalente
  • Material de recubrimiento
    Resistente a productos químicos; resistente al agua
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Características y beneficios
    • La construcción de PVC forrada de algodón proporciona a los trabajadores protección de barrera contra productos químicos, aceite y grasa, así como resistencia a la abrasión • Los guantes totalmente lavables vienen en una variedad de tamaños y pesos de mano para casi cualquier entorno o aplicación industrial de uso general
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Jersey
  • Material del forro
    Jersey
  • Material
    PVC
  • Línea de productos
    Caballero negro
  • Estándares cumplidos
    ASTM, ANSI/ISEA 105-2005, CE, EN 388 4221, EN 388 4121,EN 374-3-2003
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    038054326203

Descripción general

Descripción del fabricante
7712R-10 NEGRO KNIGHT CON REVESTIMIENTO DE PVC, RUGOSO
  • La construcción de PVC forrada de algodón proporciona a los trabajadores protección de barrera contra sustancias químicas, aceite y grasa, así como resistencia a la abrasión
  • Los guantes totalmente lavables vienen en una variedad de tamaños y pesos de mano para casi cualquier entorno o aplicación industrial de uso general
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"