Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Altura total42 mm
- Longitud total78.7 mm
- Ancho general27.6 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
Detalles
- Detalles adicionalesLa garra MHC es ideal para su uso en aplicaciones que requieren agarre angular. El ángulo de apertura oscila entre 30 y -10 grados. Un mecanismo de doble pistón proporciona una gran fuerza de agarre, al tiempo que mantiene un diseño compacto. La serie MHC tiene un ajuste de velocidad integrado y una ranura empotrada para interruptores automáticos.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedo2 dedos - Estándar (estilo básico)
- Tipo de agarradorAngular
- Momento de agarre0.54 N-m
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento36 psi
- Rango de presión de funcionamiento36 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDe una sola acción
- Sexo del puertoMujer
Descripción general
- Agarrador de aire compacto de estilo angular
- Gran fuerza de agarre gracias al uso de un mecanismo de pistón doble
- Doble o única acción, normalmente abierto
- Tamaños de orificio: 10, 16, 20 o 25 mm
- Con capacidad para interruptor automático de acelerador variable incorporado