Motion
NAR425-N04
PREC REG 1/2" NPT
Artículo MI #02363998
No. Fabricante NAR425-N04
Precio67.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PREC REG 1/2" NPT
Artículo MI #02363998
No. Fabricante NAR425-N04
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
Precio67.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Altura total
    141 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    700 g

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Presión máxima establecida
    120 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima establecida
    7 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Presión de prueba
    220 psi
  • Serie/sistema
    NAR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    7 a 120 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NAR425-N04 REGULADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron