Motion
02-138524
Válvula de retención directa Stak del sistema - 16 gpm Caudal máx.
Artículo MI #02371205
No. Fabricante 02-138524
Precio304.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención directa Stak del sistema - 16 gpm Caudal máx.
Artículo MI #02371205
No. Fabricante 02-138524
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
Su precio$304.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.57 pulg.
  • Longitud total
    3.46 pulg.
  • Ancho general
    1.87 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    Talla 03
  • Tamaño de la válvula
    D03

Detalles

  • Accionamiento
    Presión de funcionamiento
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Comprobar ubicación
    Puerto de registro T
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención directa
  • Número de diseño
    41
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Caudal máximo
    16 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DGMDC-3 41
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMDC-3-X-TN-41 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Permitir el flujo libre en una dirección en la línea en la que se encuentra el elemento de la válvula de retención (no es posible el flujo en la dirección opuesta)
  • Requisitos de espacio reducidos
  • Versátil y fácil de instalar
  • Resistente y fiable

You May Also Like

Los clientes también compraron