Motion
H2P2G
Motor de uso intensivo - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 145T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #02371598
No. Fabricante H2P2G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 145T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #02371598
No. Fabricante H2P2G

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    12.9 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    6 pies-libras
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1750 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están diseñados para la industria. Esta línea de motor NEMA Premium® de uso general cumple con los requisitos de eficiencia de la Ley de Independencia y Seguridad Energética (EISA 2007). Los motores enfriados por ventilador totalmente cerrados de servicio hostil reducen los costos operativos y son adecuados para aplicaciones resistentes como bombas, compresores, transportadores o sopladores en ambientes polvorientos, húmedos o sucios. Los motores de servicio hostil son la opción adecuada para aplicaciones en las que el motor funciona continuamente y la eficiencia energética es imprescindible. Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están disponibles en clasificaciones TEFC de 1 – 200 HP, placa de identificación de frecuencia doble. Algunas de las características de este caballo de batalla de alta resistencia son la construcción en hierro fundido, la pintura resistente a la corrosión para molinos y productos químicos, las cubiertas de los ventiladores de acero de gran calibre y las cajas de conductos.
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382029340
  • Corriente máxima permitida
    2.3 A
  • Modelo
    FD45
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2 HP,1750 RPM,H2P2G,575 V,145T
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Construcción totalmente de hierro fundido (bastidor de acero y cubierta del ventilador en el bastidor 140 )
  • Pintura resistente a la corrosión para molinos y aplicaciones químicas
  • Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
  • Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
  • Equilibrio de precisión (< 0.08 IN/seg vibración)
  • Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Cojinetes reengrasables (180 bastidor y superior), provisiones de elevación (180 bastidor y superior)
  • Cojinetes blindados dobles (140–360), abiertos en (400–440)
  • Caja de conductos de gran tamaño: un tamaño más grande que el estándar NEMA
  • Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido (bastidor 180 y más grande)
  • Campo convertible a montaje F2 (marco 180 y más grande)
  • Drenajes de condensación con tapones de plástico
  • Aplicaciones: para pulpa y papel, molinos y productos químicos y cualquier otro entorno de trabajo severo que se encuentre en las industrias de procesos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron