Motion
12GS-12FLH60M

GATES RUBBER CO
12GS-12FLH60M

7347-52445 -
Artículo MI #02372369
No. Fabricante 12GS-12FLH60M
Precio134.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12GS-12FLH60M

7347-52445 -
Artículo MI #02372369
No. Fabricante 12GS-12FLH60M
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
Precio134.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    60 °
  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño/tipo de extremo
    12FLH
  • Diámetro de la brida
    1.6300 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3500 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 12 # 62
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FLH
  • Forma de ajuste
    60° Tubo doblado, gota mediana
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 62
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Norma de ajuste ISO
    12151-3 Gotas S, M, L
  • Número de Upc del fabricante
    072053449747
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de trabajo
    6000 psi
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    60°
  • UPC_NO
    072053449747

Descripción general

Descripción del fabricante
12GS-12FLH60M ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"