Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM4 x 12
- Diámetro interno10 mm
- Presión de contacto del cubo81
- Longitud hasta Agujero16.5 mm
- Empuje máximo transmitido7285 N
- Exterior Diámetro23.81 mm
- Longitud total0.6496 pulg.
- Tamaño del tornilloM4x12
- Peso0.110 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación5 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB901010
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido36 Nm
- Número de tornillos de bloqueo3
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible1637.7335 lbf
- UPC_NO662345044936