Motion
T151095
Ensamblaje de bloqueo recto - Serie B115 , 8.27 in ID, 135 mm OD
Artículo MI #02376640
No. Fabricante T151095
Precio720.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo recto - Serie B115 , 8.27 in ID, 135 mm OD
Artículo MI #02376640
No. Fabricante T151095
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
Precio720.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10 x 50
  • Diámetro interno
    8.27 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    19870 psi
  • Empuje máximo transmitido
    62861 lbf
  • Exterior Diámetro  
    135 mm
  • Longitud total
    62 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 50
  • Grosor
    2.44 pulg.
  • Peso
    7.9 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    81 N-m
  • Par de torsión máximo transmitido
    13282 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    11
  • Tipos de productos
    Conjuntos de bloqueo recto (internos)
  • Serie
    B115
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    13282 N·m

Descripción general

Descripción del fabricante
T151095 B115 95MM X 135MM SIN LLAVE