Motion
T152500
Casquillos sin llave - Serie B115 , 5.0000 in ID, 7.0870 in OD, 3.1890 in LTB
Artículo MI #02376663
No. Fabricante T152500
Precio1,555.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B115 , 5.0000 in ID, 7.0870 in OD, 3.1890 in LTB
Artículo MI #02376663
No. Fabricante T152500
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
Precio1,555.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 70
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    21162 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    3.1890 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    120202 lb
  • Exterior Diámetro  
    7.0870 pulg.
  • Longitud total
    81 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 70
  • Peso
    15.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    105 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T152500
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    25042 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Serie
    B115
  • Fuerza axial transmisible
    120202 lbf
  • UPC_NO
    662345058605

Descripción general

Descripción del fabricante
T152500 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B115 5"

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good