Motion
T122608
Casquillos sin llave - Serie B112 , 6.5000 in ID, 8.8580 in OD, 5.8660 in LTB
Artículo MI #02376802
No. Fabricante T122608
Precio3,636.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 6.5000 in ID, 8.8580 in OD, 5.8660 in LTB
Artículo MI #02376802
No. Fabricante T122608
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
Precio3,636.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M16 x 110
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    6.5000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20051 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    5.8660 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    289982 lb
  • Exterior Diámetro  
    8.8580 pulg.
  • Longitud total
    5.8660 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M16 x 110
  • Peso
    39.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    257 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T122608
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    78537 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    289982 lbf
  • UPC_NO
    662345057950

Descripción general

Descripción del fabricante
T122608 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 6-1/2"

También puede gustarle