Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño del orificio1.5000 pulg.
- Presión de contacto del cubo19621 psi
- Longitud hasta Agujero1.1220 pulg.
- Empuje máximo transmitido12669 lb
- Exterior Diámetro2.5590 pulg.
- Longitud total1.1220 pulg.
- Tamaño del tornilloM6 x 20
- Peso1.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación10 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB302108
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido792 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible12669 lb
- UPC_NO662345043250