Motion
B302112
Casquillos sin llave - Serie B103 , 1.7500 in ID, 2.9530 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02376817
No. Fabricante B302112
Precio107.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 1.7500 in ID, 2.9530 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02376817
No. Fabricante B302112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M8 x 25
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    24245
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3580 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    21250 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.9530 pulg.
  • Longitud total
    0.7870 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 25
  • Peso
    1.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    25 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B302112
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1550 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    21250 lbf
  • UPC_NO
    662345043274

Descripción general

Descripción del fabricante
B302112 BLOQUEO SIN LLAVE DE B103 1-3/4"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"