Motion
T302400
Casquillos sin llave - Serie B103 , 4.0000 in ID, 5.7090 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02376835
No. Fabricante T302400
Precio312.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 4.0000 in ID, 5.7090 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02376835
No. Fabricante T302400
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
Su precio$312.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    27512 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    60608 lb
  • Exterior Diámetro  
    5.7090 pulg.
  • Longitud total
    45 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 35
  • Peso
    6.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    90 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T302400
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    10101 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    60608 lbf
  • UPC_NO
    662345059190

Descripción general

Descripción del fabricante
T302400 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B103 4"

También puede gustarle