Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno8.86 pulg.
- Presión de contacto del cubo24656.4 psi
- Empuje máximo transmitido97810.3 lbf
- Exterior Diámetro200 mm
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Grosor2.17 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación183 N-m
- Par de torsión máximo transmitido32631 N-m
- Número de tornillos de bloqueo10
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo bridado (interno)
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible97810.3 lbf