Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno9.25 pulg.
- Presión de contacto del cubo20305.3 psi
- Exterior Diámetro225 mm
- Longitud total65 mm
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Grosor2.56 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación183 N-m
- Par de torsión máximo transmitido44378 N-m
- Número de tornillos de bloqueo12
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo bridado (interno)
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible117372.1 lbf