Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM6 x 20
- Diámetro interno20 mm
- Presión de contacto del cubo17549.58 psi
- Longitud hasta Agujero28.5 mm
- Empuje máximo transmitido36371 N
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total1.1220 pulg.
- Tamaño del tornilloM6 x 20
- Peso0.600 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación14 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT301020
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido364 Nm
- Número de tornillos de bloqueo5
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible8176.53 lbf
- UPC_NO662345058711