Motion
B601170
Casquillos sin llave - Serie B106 , 170 mm ID, 225 mm OD, 65 mm LTB
Artículo MI #02376901
No. Fabricante B601170
Precio1,385.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 170 mm ID, 225 mm OD, 65 mm LTB
Artículo MI #02376901
No. Fabricante B601170
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
Precio1,385.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15809 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    65 mm
  • Empuje máximo transmitido
    405140 N
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • Longitud total
    65 mm
  • Tamaño del tornillo
    M14x40
  • Peso
    18.100 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    225 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B601170
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    34437 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    91079 lbf
  • UPC_NO
    662345044233

Descripción general

Descripción del fabricante
B601170 B106 170MM X 225MM SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"