Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno65 mm
- Presión de contacto del cubo18854.9 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido92786 N
- Exterior Diámetro95 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Peso2.100 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación41 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT601065
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3016 Nm
- Número de tornillos de bloqueo9
- UPC_NO662345060684