Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM16 x 110
- Diámetro interno240 mm
- Presión de contacto del cubo146
- Longitud hasta Agujero150 mm
- Empuje máximo transmitido1840439 N
- Exterior Diámetro305 mm
- Tamaño del tornilloM16x110
Detalles
- Par de apriete de instalación348 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB121240
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido220853 N-m
- UPC_NO662345042321