Motion
T121260
Casquillos sin llave - Serie B112 , 260 mm ID, 325 mm OD, 150 mm LTB
Artículo MI #02376945
No. Fabricante T121260
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 260 mm ID, 325 mm OD, 150 mm LTB
Artículo MI #02376945
No. Fabricante T121260
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M16 x 110
  • Diámetro interno
    260 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20740.4 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    150 mm
  • Empuje máximo transmitido
    1932460 N
  • Exterior Diámetro  
    325 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16 x 110
  • Peso
    63.93 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    348 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T121260
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    251220 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    21
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    434434.5 lbf
  • UPC_NO
    662345057547

Descripción general

Descripción del fabricante
T121260 B112- 260X325 CONJUNTO DE BLOQUEO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"