Motion
B121070
Casquillos sin llave - Serie B112 , 70 mm ID, 110 mm OD, 80 mm LTB
Artículo MI #02376956
No. Fabricante B121070
Precio460.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 70 mm ID, 110 mm OD, 80 mm LTB
Artículo MI #02376956
No. Fabricante B121070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio460.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 60
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20595.4 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    80 mm
  • Empuje máximo transmitido
    330251 N
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x60
  • Peso
    6.300 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    81 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B121070
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    11559 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    74248.4 lbf
  • UPC_NO
    662345042208

Descripción general

Descripción del fabricante
B121070 B112 70MM X 110MM SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"