Motion
B121090
Casquillos sin llave - Serie B112 , 90 mm ID, 130 mm OD, 80 mm LTB
Artículo MI #02376961
No. Fabricante B121090
Price$484.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 90 mm ID, 130 mm OD, 80 mm LTB
Artículo MI #02376961
No. Fabricante B121090

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$484.03/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 60
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20885 psi
  • Length Through Bore  
    80 mm
  • Empuje máximo transmitido
    396302 N
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x60
  • Peso
    7.700 lb

Details

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    81 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B121090
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    17834 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    89092 lbf
  • UPC_NO
    662345042222

Descripción general

Descripción del fabricante
B121090 B112 90MM X 130MM SIN LLAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo