Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 18
- Diámetro interno7.09 pulg.
- Presión de contacto del cubo16099.2 psi
- Empuje máximo transmitido7544.8 lbf
- Exterior Diámetro47 mm
- Longitud total20 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 18
- Grosor0.79 pulg.
- Peso0.5 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación15 N-m
- Par de torsión máximo transmitido319 N-m
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo recto (internos)
- SerieB400
- Clasificación de par (pulg.-lb)319 N·m
- Fuerza axial transmisible7544.8 lbf