Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante872BF
- RPM máximas de salida109 rpm
- Par de salida máximo5245
- Relación nominal16:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación16:1
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real15.645:1
- Tipo de componente de caja de engranajesJuego de engranajes helicoidales
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante872BF-16K-M8
- Número de Upc del fabricante884107024301
- Potencia de entrada máxima9.6 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)5245 pulg-lb
- UPC_NO884107024301