Motion
872BF-7.2K-M8

BOSTON GEAR
872BF-7.2K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 7.2:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378038
No. Fabricante 872BF-7.2K-M8
Precio6,309.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
872BF-7.2K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 7.2:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378038
No. Fabricante 872BF-7.2K-M8
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
Precio6,309.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    872BF
  • RPM máximas de salida
    246 rpm
  • Par de salida máximo
    549 N-m;4859
  • Relación nominal
    7.2:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    7.2:1
  • Peso
    99 lb

Detalles

  • Relación real
    7.21:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107024530
  • Potencia de entrada máxima
    19.3 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4859 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107024530

Descripción general

Descripción del fabricante
872BF-7.2K REDUCTOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"