Motion
873BF-100K-M8

BOSTON GEAR
873BF-100K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 100:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378060
No. Fabricante 873BF-100K-M8
Precio7,059.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
873BF-100K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 100:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378060
No. Fabricante 873BF-100K-M8
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
Precio7,059.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    873
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    873BF
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    593.4 N-m;5252
  • Relación nominal
    100:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    114 lb

Detalles

  • Relación real
    98.233:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    873BF-100K-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107024752
  • Potencia de entrada máxima
    1.58 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5252 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107024752

Descripción general

Descripción del fabricante
873BF-100K REDUCTOR