Motion
873BF-125K-M8

BOSTON GEAR
873BF-125K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 125:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378062
No. Fabricante 873BF-125K-M8
Precio7,059.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
873BF-125K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 125:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.6250 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378062
No. Fabricante 873BF-125K-M8
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
Precio7,059.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    873BF
  • RPM máximas de salida
    14 rpm
  • Par de salida máximo
    5337
  • Relación nominal
    125:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    125:1
  • Peso
    114 lb

Detalles

  • Relación real
    125.178:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107024776
  • Potencia de entrada máxima
    1.26 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    AGMA Clase de servicio I
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5337 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107024776

Descripción general

Descripción del fabricante
873BF-125K REDUCTOR