Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante873BF
- RPM máximas de salida7.8 rpm
- Par de salida máximo603.45 N-m;5341
- Relación nominal225:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación225:1
- Peso114 lb
Detalles
- Relación real210.462:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante873BF-225K-M8
- Número de Upc del fabricante884107024820
- Potencia de entrada máxima0.56 kW;0.75 hp
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)5341 pulg-lb
- UPC_NO884107024820