Motion
F832B-32K-B5

BOSTON GEAR
F832B-32K-B5

F832 D/R ROJO, relación 32 , entrada de caña, montaje en base
Artículo MI #02378104
No. Fabricante F832B-32K-B5
Precio1,786.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F832B-32K-B5

F832 D/R ROJO, relación 32 , entrada de caña, montaje en base
Artículo MI #02378104
No. Fabricante F832B-32K-B5
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
Precio1,786.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.95 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    4.33 x 5.44 x 5.79 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.79 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    4.33 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.44 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 54.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    555 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    3/4 pulg.
  • Relación
    32:1
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    0.520 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    385 lb
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107026008

Descripción general

Descripción del fabricante
F832B-32K-B5 REDUCTOR