Motion
F832BF-5.7K-B5-M8

BOSTON GEAR
F832BF-5.7K-B5-M8

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 5.7:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Diámetro de eje de salida de 3/4 pulg., Brida de salida montada
Artículo MI #02378160
No. Fabricante F832BF-5.7K-B5-M8
Precio2,213.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F832BF-5.7K-B5-M8

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 5.7:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Diámetro de eje de salida de 3/4 pulg., Brida de salida montada
Artículo MI #02378160
No. Fabricante F832BF-5.7K-B5-M8
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
Precio2,213.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    832
  • Altura de la carcasa
    6.3 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 307.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    563 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5.7:1
  • Diámetro del eje de salida
    3/4 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    5.7:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    2.44 lb

Detalles

  • Relación real
    5.54:1
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    F832BF-5.7K-B5-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107026671
  • Potencia de entrada máxima
    2.910 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Brida de salida montada
  • Capacidad de carga suspendida
    385 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    Serie 800
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    563 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107026671

Descripción general

Descripción del fabricante
F832BF-5.7K-B5 REDUCTOR