Motion
F832BF-7.2K-B5-M8

BOSTON GEAR
F832BF-7.2K-B5-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 7.2:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378167
No. Fabricante F832BF-7.2K-B5-M8
Precio2,213.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F832BF-7.2K-B5-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 7.2:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378167
No. Fabricante F832BF-7.2K-B5-M8
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
Precio2,213.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F832BF
  • RPM máximas de salida
    246 rpm
  • Par de salida máximo
    576
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.2:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    7.2:1
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Relación real
    7.067:1
  • Estuche incluido
    No
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Kit de brida de salida
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107026749
  • Potencia de entrada máxima
    2.34 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    576 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107026749

Descripción general

Descripción del fabricante
F832BF-7.2K-B5 REDUCTOR