Motion
F832BF-9K-B7

BOSTON GEAR
F832BF-9K-B7

F832BF-9K-B7
Artículo MI #02378173
No. Fabricante F832BF-9K-B7
Precio2,213.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F832BF-9K-B7

F832BF-9K-B7
Artículo MI #02378173
No. Fabricante F832BF-9K-B7
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
Precio2,213.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    5.91 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 194.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    636 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC, 180C
  • Tamaño de salida
    3/4 pulg.
  • Relación
    9:1
  • Peso
    2.49 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    1.860 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte de brida de salida
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    385 lb
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107026800

Descripción general

Descripción del fabricante
F832BF-9K-B7 REDUCTOR