Motion
F833B-100K-B5-M1

BOSTON GEAR
F833B-100K-B5-M1

F833 T/R ROJO, relación 100 , entrada de caña, montaje en base
Artículo MI #02378174
No. Fabricante F833B-100K-B5-M1
Precio2,285.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F833B-100K-B5-M1

F833 T/R ROJO, relación 100 , entrada de caña, montaje en base
Artículo MI #02378174
No. Fabricante F833B-100K-B5-M1
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
Su precio$2,285.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F833B
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • UPC_NO
    884107026817

Descripción general

Descripción del fabricante
F833B-100K-B5 REDUCTOR